CIO
SMARTCOBY DUAL ホワイト
スライド式USB-C端子 充電器とモバイルバッテリー2WAY仕様 Apple MFi認証取得品 パススルー機能搭載 小型・軽量 950mAh搭載 外観にも機能性をプラス CIO 安心保証対応
仕様
蓄電時間:約75分
付属品
本製品、説明書
色
ホワイト
質量(g)
約60
出力(W)
ワイヤレス:3
入力
5V=1A
機能
スライド式USB-C端子
表面
防傷シボ加工
バッテリー容量(mAh)
950
サイズ(mm)
約38×74×18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65517938
CIO-MB950-AW-WH
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください