おたふく手袋
ニトリル防水防寒フレックス手袋マジック止め
防水防寒手袋。油・摩耗に強いニトリルゴム。防水仕様のオールコートタイプ。袖口は水が入りにくいガゼット付き。毛足の長いボアインナーで保温力UP。
用途
寒冷地での作業や除雪作業に
仕様
【手首部】マジックテープ止め
材質
ポリエステル・アクリル / 【コーティング部】ニトリルゴム
色
ブラック
サイズ
M
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65599716
A-245
オープン
¥
989
¥1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください