OD25527軽防寒カーゴパンツ

OD25527軽防寒カーゴパンツ - アルトコーポレーションOD25527軽防寒カーゴパンツ - アルトコーポレーションOD25527軽防寒カーゴパンツ - アルトコーポレーションOD25527軽防寒カーゴパンツ - アルトコーポレーションOD25527軽防寒カーゴパンツ - アルトコーポレーション

アメリカ発祥のファッションブランドOUTDOOR(R) PRODUCTSとのコラボレーションで完成した軽防寒カーゴパンツ。シンプルでシックな配色と、軽撥水・防風仕様はワーキングウェアとしてだけではなくタウンウェアとしても着用可能。サイズ展開はSS~5Lまで。同シリーズのOD25521軽防寒ブルゾンとセットアップで着用も可能。

仕様脇ゴム/両脇ポケット/後ろ両側ポケット/左右フラップ付カーゴポケット(内側携帯電話用ポケット)/右側カラビナループ/左ガーゴポケットフラップ部分にUTDOOR PRODUCTSワッペン付/男女兼用(SS:レディースシルエット)適合(副資材)前ファスナー・前カン・ドットボタン/金属91:ブラック素材表地・裏地 ポリエステル100%内容量1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
適応ウエスト(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65611957OD25527M8075-83
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
65611966OD25527L8079-87
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
65611975OD25527LL8286-94
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
65611991OD255273L8290-98
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
65612000OD255274L8295-103
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
65612009OD255275L82105-113
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする