メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
レジスター 交換用フィルター
種類:NOx吸収フィルター:ハニカム状活性炭 窒素酸化物約50%カット
不織布フィルター:捕集率約65%(質量法)
用途
交換用フィルター
タイプ
レジスター用
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65659986
AT-100QRKXF2-F
AT-100QRKXF2/AT-100QRKXFB2
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
65659995
AT-150QRKXF2-F
AT-150QRKXF2/AT-150QRKXFB2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください