キッズトイハウスラック

キッズトイハウスラック アイリスオーヤマ キッズトイハウスラック アイリスオーヤマ キッズトイハウスラック アイリスオーヤマ キッズトイハウスラック アイリスオーヤマ キッズトイハウスラック アイリスオーヤマ

色分けされていることで「どこに何を片付ける」のルールが決めやすく、お子様の自立心をサポートし楽しくお片付けができる収納用品です。ぬいぐるみやブロックなど、たくさん収納できる4段タイプです。簡単組立で小さなお子様のいるご家庭でも隙間時間で組立可能です。ボックスは2,3色、大×4 小×8で分けられているため大きいものから細かいものまで片付けでき、お子様とのルールを決めやすいカラーリングです。側面とポールを固定し、収納ケースを設置するだけのため、女性1人でも組立約15分で完了。安定感のある広いふち幅。お子様でも安心の角丸設計です。

材質【ボックス】ポリプロピレン、【ポール】塩化ビニル被覆鋼管、【側板】MDF、プリント紙化粧パーティクルボード、【脚パーツ】ABS樹脂 耐荷重(kg)<ボックス>【大】3、【小】1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)<ボックス>【大】408×312×128、【小】203×312×128 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)863×348×895 総耐荷重(kg)20 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
KTHR-412R 65656617
KTHR-412R 65656617
65656617 KTHR-412R ホワイト
オープン
5,998
6,598 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お客様組立品
KTHR-412R 65656626
KTHR-412R 65656626
65656626 KTHR-412R ウォールナット
オープン
5,998
6,598 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする