D型リングファイル(A4タテ型)

D型リングファイル(A4タテ型) - リヒトラブ

リングに直線部があるD型リング金具だから書類がきれいに揃います。
書類をしっかり押さえる樹脂製紙押さえ付き。
ファイルのゆがみを防ぐセーフティストッパー付き。
取り出しやすいフィンガーホール付き。
タイトル記入に便利な交換式背見出し。

用途書類の収納に。材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチール厚さ(mm)表紙生地/1.6サイズA4タテタイプタテ型種類2穴Dリングファイル内容1冊背幅(mm)74穴数2縦(mm)306横(mm)270収納枚数(枚)650グリーン購入法適合内容量1個
注意
※分別廃棄ができる工夫をしたカシメ鋲使用のとじ具
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65667458G2280-14
オープン
719
791(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする