リヒトラブ
リクエスト D型リングファイル
D型リングファイルの定番!用途に応じて選べる豊富なラインナップ。
ファイルのゆがみを防ぐセーフティストッパー付き。
タイトル記入に便利な交換式背見出し。
書類をしっかり押さえる樹脂製紙押さえ付き。
用途
書類の収納に。
材質
表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチール
色
水
サイズ
A4
高さ(mm)
306
タイプ
タテ型
種類
2穴Dリングファイル
奥行(mm)
277
内容
1冊
背幅(mm)
88
穴数
2
穴間隔(mm)
【綴じ穴】80
収納枚数(枚)
750
グリーン購入法
適合
内容量
1個
注意
※分別廃棄ができる工夫をしたカシメ鋲使用のとじ具
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65667467
G2290-14
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください