セキセイ
クリヤーファイル 高透明 ブラック
デジタルプリントや資料を鮮やかに見せる高透明ポケット、黒台紙付きのクリヤーファイル
厚手の表紙が収容物をしっかりと保護します
透明度が高い高透明OPPポケットを採用
資料が引き立つ黒紙の中台紙
用途
デジタルプリントや資料を鮮やかに見せる高透明ポケット採用のクリヤーファイル
仕様
A4S タテ入れ / 20ポケット
材質
【表紙】PP1.0mm厚 【ポケット】OPP50ミクロン
寸法(mm)
307×230×17
ポケット
溶着式ポケット(黒台紙入り)
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65670136
KP-5522-60
¥
950
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください