オルゴール クリスタルハーモニー

オルゴール クリスタルハーモニー アーテック[学校教材・教育玩具] オルゴール クリスタルハーモニー アーテック[学校教材・教育玩具] オルゴール クリスタルハーモニー アーテック[学校教材・教育玩具] オルゴール クリスタルハーモニー アーテック[学校教材・教育玩具] オルゴール クリスタルハーモニー アーテック[学校教材・教育玩具]

美しい音色を奏でるコンパクトオルゴール!
合唱曲「旅立ちの日に」のオルゴールです。ゼンマイを巻くだけで美しいメロディーが響き、透明ケース越しにムーブメントの動きも楽しめます。小型で扱いやすく、木工や粘土作品と組み合わせたオリジナルクラフトにもおすすめです。

仕様曲名:旅立ちの日に セット内容本体のみ 材質PS 寸法(mm)60×72×55(ストッパー下げ時:高さ51) パッケージ箱入り 内容量1個
注意
※―
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65670608 6625
1,080
691
760 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする