Xperia 10 VII (SO-52F) ケース ハイブリッド D3O(R) 超衝撃保護 ストラップホール付 ZEROSHOCK

Xperia 10 VII (SO-52F) ケース ハイブリッド D3O(R) 超衝撃保護 ストラップホール付 ZEROSHOCK エレコム

ミリタリーやモータースポーツで採用されている次世代の衝撃保護テクノロジーD3O(R)を内部に装備した、超耐衝撃性ZEROSHOCKケースです。

用途
ミリタリーやモータースポーツで採用されている次世代の衝撃保護テクノロジーD3O(R)を内部に装備した、超耐衝撃性ZEROSHOCKケースです。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にバンパーを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
衝撃吸収に適したソフト素材と特殊素材D3O(R)の外側を、ハード素材で包み込むトリプルストラクチャー設計を採用しています。
端末背面、側面が接するケース内側に特殊素材のD3O(R)を装備し、更に衝撃吸収効率の高いトラス構造を採用しています。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
セット内容ケース本体×1 材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、D3O(R)衝撃保護素材 ブラック 対応機種Xperia 10 VII(SO-52F) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65677328 PM-X252ZEROD3BK
オープン
3,898
4,288 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする