マイスターグリップドライバー ハンガー付

マイスターグリップドライバー ハンガー付 サンフラッグ(旧:新亀製作所) マイスターグリップドライバー ハンガー付 サンフラッグ(旧:新亀製作所)

流線型のグリップが手に馴染み、ハンドル先端部には指先の力を逃がさないくぼみがトルク伝達をアップさせます。
グリップエンドにはヒートン・蝶ネジなどのネジにも対応しています。

用途電設工事、車両整備関連、工場内作業など 仕様ハンガーフック仕様 付属品マグネット入り 仕上先端ブラックポイント仕上げ 内容量1本
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65681501 800-C-1-75 853-2497 #1×75
690
489
538 (税込)
6日以内出荷

返品不可
65681510 800-C-5.5-75 853-2501 5.5×75
690
489
538 (税込)
6日以内出荷

返品不可
65681616 800-C-2-100 853-2498 #2×100
890
629
692 (税込)
6日以内出荷

返品不可
65681625 800-C-6-100 853-2502 6.0×100
890
629
692 (税込)
6日以内出荷

返品不可
65681686 800-C-2-150 853-2499 #2×150
950
679
747 (税込)
6日以内出荷

返品不可
65681695 800-C-3-150 853-2500 #3×150
1,170
829
912 (税込)
6日以内出荷

返品不可
65681711 800-C-6-150 853-2503 6.0×150
950
679
747 (税込)
6日以内出荷

返品不可
65681720 800-C-8-150 853-2504 8.0×150
1,170
829
912 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする