ウルトラミニビットセット ウルトラミニビットセット

ウルトラミニビットセット ウルトラミニビットセット サンフラッグ(旧:新亀製作所) ウルトラミニビットセット ウルトラミニビットセット サンフラッグ(旧:新亀製作所) ウルトラミニビットセット ウルトラミニビットセット サンフラッグ(旧:新亀製作所) ウルトラミニビットセット ウルトラミニビットセット サンフラッグ(旧:新亀製作所) ウルトラミニビットセット ウルトラミニビットセット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

仕様先端マグネット:有 トラスコ品番667-8822 全長(mm)32.5 差込角(mm)6.35 軸長(mm)30 ハンドル径(Φmm)30 刃先#2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65681327 99HB
874
619
681 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする