プロジェクターストリングライト(トナカイ)
ストリングライトなのにプロジェクターにもなる!
仕様●コードの長さ5m●ライト:H7×W2cm●球間:約50cm●球数:8球●コードの色:ブラック●カラーフィルム仕様●常点●DCアダプター付●質量:約0.4kg●消費電力:3W●連結2セット迄可●屋外使用OK●IP44防塵防水●プロジェクターの要素を組み合わせたライトで、装飾として吊り下げると同時に、足元をライトアップ!イラストを投影させた演出ができます!
材質ポリカーボネート・ABS樹脂・PVC
寸法(m)全長8.5
内容量1本