シンワ測定
温湿度計 丸型 ホワイト
お部屋に合わせやすい新色ホワイト登場
シンプルホワイト:インテリアに合わせやすい、白い本体色を採用しました。
壁掛けタイプ:掛けるだけでお部屋の湿度・温度がわかります。
材質
本体:ポリエスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー:ポリエスチレン樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ
精度
【温度】-20~40℃ ±2 (それ以外)±4 / 【湿度】30~80% ±10
1目盛
【温度】2℃【湿度】5%
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定範囲
質量(g)
本体寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65697366
72597
【温度】-30~50℃ / 【湿度】30~80%
140
Φ156×30
¥
2,910
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
65697375
72665
【温度】-30~50℃ / 【湿度】30~80%
70
Φ106×30
¥
1,780
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
65697391
72695
【温度】-24~50℃ / 【湿度】30~80%
30
Φ71×21
¥
1,460
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください