曜日別特売

携帯用ワンタッチ式ビットホルダー(リング付)

携帯用ワンタッチ式ビットホルダー(リング付) - トップ工業携帯用ワンタッチ式ビットホルダー(リング付) - トップ工業携帯用ワンタッチ式ビットホルダー(リング付) - トップ工業携帯用ワンタッチ式ビットホルダー(リング付) - トップ工業携帯用ワンタッチ式ビットホルダー(リング付) - トップ工業携帯用ワンタッチ式ビットホルダー(リング付) - トップ工業

ワンタッチで装着!どんなビットも使用可能!
差し込むだけのスピードディーな装着!:スライド部を操作せず装着でき、挿入部は位置合わせ不要な丸穴形状です。
「ロック機構」で不意の抜け落ち挿入後、吊下げ物を前後させ、保持されていることを確認してください。防止!:2つの鋼球がシャンクを保持し、不意の抜け落ちを防止します。※外すときは2つのボタンを押しながら、吊下げ物を引くだけ。

リング内径(Φmm)17製品質量(g)33使用範囲(g)500以下内容量1個
注意
※取付けの際はシャンクが保持されていることをご確認の上、吊下げてください。
※鉄工ドリルうあ下穴錐などの鋭利なものケガの原因となるため装着しないでください。
※吊り下げ物はホルダー1つにつき500g以下にしてください。
※工具の使用目的以外には使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65696709EWB-Rレッド
2,900
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
65696718EWB-BKブラック
2,900
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
65696727EWB-ORオレンジ
2,900
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする