曜日別特売

Signature FUSION Open Back

Signature FUSION Open Back - ULTRASONE(ウルトラゾーン)Signature FUSION Open Back - ULTRASONE(ウルトラゾーン)Signature FUSION Open Back - ULTRASONE(ウルトラゾーン)Signature FUSION Open Back - ULTRASONE(ウルトラゾーン)Signature FUSION Open Back - ULTRASONE(ウルトラゾーン)

Signature FUSION Open Backは、最新テクノロジーを駆使してトランジェントに優れた正確な再生と音楽的HiFiサウンドを融合させたプロ用オープン型モニターヘッドホンです。新開発45mmチタンプレイテッドマイラードライバーの搭載により、鮮明でパワフルな低域レスポンスの獲得と全域での高解像度再生を実現。最先端であるULTRASONE独自のS-Logic 3テクノロジーを採用し、ニアフィールドで設置したモニタースピーカーのように聴き疲れの少ない自然なパーソナルリスニング環境を提供します。強固な接続を可能にする3.5mm4極ネジ式ジャックを新採用。さらにバランス接続に対応したことにより、ポータブル機器でのパワフルな駆動も可能。さらに最新のFGCテクノロジーを採用し、ヘッドパッド部が頭頂部に当たる部分の圧力を分散することで疲れにくくしています。口径と厚みを調整した最新のスエード製イヤーパッド採用で優れたフィッティングとサウンドを提供します。ヘッドパッド下には通気性の良いメッシュ構造採用。ブラックとゴールドでシックかつエレガントなデザイン。

仕様●バランス接続:◯●ヘッドパッド:スエード / メッシュ●折り畳み:◯●独自技術:S-Logic (R) 3テクノロジー / 電磁波低減LEテクノロジー / FGCテクノロジー付属品3m着脱式ストレートケーブル6.3mmプラグ(ストレート) / 1.2m着脱式ストレートケーブル3.5mmプラグ(ストレート) / 1.4m着脱式ストレートケーブル4.4mmバランスプラグ(ストレート) / イヤーパッド(装着済み) / Signatureキャリングケース材質イヤーパッド:スエード型式開放ダイナミック型ヘッドホン質量(g)約290(ケーブル含まず)保証期間本体保証2年間/付属品90日 (日本国外は対象外) 【重要】本製品のパッケージは輸送時本体保護用の簡易パッケージとなり、箱の軽微な潰れや破損等のパッケージを理由とした製品交換や返品はお受けできません。再生周波数帯域(Hz)8 - 40000音圧レベル(dB)出力:105コネクタ3.5mm 4極スクリューロック式マグネットNdFeBインピーダンス(Ω)32ドライバ種類45mmチタンプレイテッドマイラー内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65719897ULT-SIG-FUSION-OB
50,000
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする