マスターリンク M

マスターリンク M - マーテック

重量物の吊り作業金具です。

用途GA/G カップリングでチェーンと接続したり、ワイヤスリング用としてご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
使用荷重(t)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65722521M-100T-10 V242.745010070250
205,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65722530M-125T-10 V25745012580260
239,000
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69507956M-2622-10 V212.93404145180
38,800
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72117477M-3226-10 V220.73505755200
75,900
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72117486M-3632-10 V226.33757260210
85,700
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする