感震ブレーカー「瞬断」
感震ブレーカー「瞬断」は、地震による電気火災を防ぐために開発された簡易設置型の防災機器です。
コンセントに差し込むだけで設置可能な手軽さ。工事不要で、誰でもすぐに導入できます。
特許技術を活用した振り子式センサーにより、震度5強以上の揺れを正確に感知し、ブレーカーやコンセントなどの電気を自動で遮断。電気機器からの火災リスクを大幅に軽減できます。
メンテナンス不要で長期的に安心して使えます。
洗濯機周辺・キッチン・トイレ付近など、電気機器が多く火災リスクの高い場所への設置がおすすめです。
地震発生後、感震ブレーカーで電気を遮断し火災のリスクを低減しても、真っ暗になってしまうと避難が難しくなってしまうかもしれません。そんな時は「いつでもランプtsuita」と組み合わせることで、停電時も照明を確保でき、避難時の安全性が向上します。
その他【作動加速度】250gal/0.5秒【不作動加速度】80gal/0.3秒
適合定格感度電流30mA以下 漏電ブレーカー
寸法(mm)45×45×32
定格AC100V (50:60Hz)
表示【待機】LED発光
使用条件アース付きコンセントへの設置で動作
内容量1個