曜日別特売

coconimo tsuita

coconimo tsuita - 日本防災スキームcoconimo tsuita - 日本防災スキームcoconimo tsuita - 日本防災スキームcoconimo tsuita - 日本防災スキームcoconimo tsuita - 日本防災スキームcoconimo tsuita - 日本防災スキーム

バッテリー内蔵なので、停電やブレーカーが落ちたときにも点灯しつづけるLED電球です。
通常時は一般の電球として使用しながら、内部バッテリーに充電を行い、停電やブレーカーが落ちた際には自動で点灯。
約2時間の連続点灯が可能です。
ソケットから外して手に持って懐中電灯のように使うこともできます。災害時の避難や夜間の安全確保に最適です。
E17タイプで天井埋め込み式のライトなど多くの照明器具で使用可能。
簡単に取り替えられ、日常使いしながら防災対策もできるフェーズフリー商品です。

寸法(mm)Φ50×80質量(g)約45消費電力(W)4定格電圧AC100V(50:60Hz)エネルギー消費効率(Lm/W)120バッテリー容量(mAh)400差込口E17明るさ(Lm)【通常時】AC480【停電時】DC100点灯時間【停電時】2時間バッテリー寿命40000H内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体65816251E17OR40WS電球色
オープン
2,980
3,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
イメージ65816260E17NW40WS白色
オープン
2,980
3,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする