曜日別特売

ライトブレードtsuita(昼白色)

ライトブレードtsuita(昼白色) - 日本防災スキームライトブレードtsuita(昼白色) - 日本防災スキームライトブレードtsuita(昼白色) - 日本防災スキームライトブレードtsuita(昼白色) - 日本防災スキーム

「ライトブレードtsuita」は、「ライトセーバーtsuita」に防塵防滴のカバーをセット。屋外でも使える防災用LEDライトです。
通常はLED照明として使用でき、停電が発生すると内蔵バッテリーに切り替わり、最大約3時間点灯を維持します。
防塵・防滴仕様なので、建設現場や自治体の非常用照明としても活用可能です。
軽量で持ち運びやすく、最大20本まで連結可能なため、広範囲の照明にも対応できます。
電源の取れない屋外でのイベントや災害時の避難誘導にも活躍、屋外の緊急照明対策に最適です。
日常使いから非常時まで幅広く対応できる、信頼性の高い防災アイテムとしておすすめです。

寸法(mm)【防水管】42×42×1305質量(g)542出力AC100V 50/60Hz 7.5A入力AC100V 50/60Hz 7.5Aケーブル長(mm)2000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65816287EG13NW21LM-BS
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする