曜日別特売

ボーガスペーパー超薄口 坪量40g

ボーガスペーパー超薄口 坪量40g - 今村紙工ボーガスペーパー超薄口 坪量40g - 今村紙工

坪量40g/m2の超薄口タイプです。通常のボーガスペーパーよりもコンパクトで軽いです。

用途梱包用緩衝材として材質新聞古紙40g/m2形状ロールタイプ幅(mm)404質量(g)6150長さ(m)380加工ミシン目加工なし坪量(g/m2)40内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65797019BP-404M
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする