曜日別特売

アリエッタセラミック IHキャセロール

アリエッタセラミック IHキャセロール - リブプラスアリエッタセラミック IHキャセロール - リブプラスアリエッタセラミック IHキャセロール - リブプラスアリエッタセラミック IHキャセロール - リブプラスアリエッタセラミック IHキャセロール - リブプラスアリエッタセラミック IHキャセロール - リブプラスアリエッタセラミック IHキャセロール - リブプラスアリエッタセラミック IHキャセロール - リブプラス

内面セラミック加工でPFOA/PFOSフリー。内面はダイキンセラミック加工で耐久性が高い。焦げ付きにくいからお手入れ簡単。手に負担がかからないアッパーハンドル。スタイリッシュなデザインでキッチンにもなじむ

材質本体/アルミニウム合金(縁巻き加工)、内面/セラミック塗膜加工(ダイキン)、外面/焼付け塗装(アイスフラワー柄)、ハンドル/アップハンドルフェノール樹脂(ジョイント塗り)、蓋/全面物理強化ガラスダークグレー質量(g)1120サイズ(cm)20寸法(cm)35×21.2×9深さ(cm)【内面】8.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65854069ND-3617
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする