西敬(イカリボシ)
西敬 マグネットタック丸型30mm黄10個入
強力異方性マグネットです。
用途
事務所・工場のスチール面などに。
色
黄
材質
異方性マグネット・スチロール樹脂
質量(g)
10
直径(mm)
30
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65861988
CMT30RY
30
¥
750
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください