曜日別特売

動物天びん(分銅内蔵モデル)+丸深皿

動物天びん(分銅内蔵モデル)+丸深皿 - 島津製作所

UPシリーズにオプションの動物皿セットを取り付け、本体を動物モードに設定することにより使い勝手の優れた動物専用天びんとしてお使いになれます
動物を降ろしたとき、排泄物など残留物重量を自動的に差し引いてゼロ表示になります、TAREボタン操作なしで次の動物が載せられ効率的です
専用に開発された動物測定用ソフトにより、動いている動物の体重を短時間で安定に測定します
校正分銅内蔵型です。予めセットした時間に自動的に感度校正出来るタイマーCAL機能で、日常点検が大幅に軽減されます。もちろん、スイッチ操作ひとつで、いつでも感度校正できます
動物の動きに応じて、3段階の動作モードの切替ができます。おとなしい動物から動きの激しい動物まで測定可能です
動物を載せて安定マークが出たら自動で出力。不要なボタン操作を省いて作業効率がアップします

用途動物体重測定用電源AC100V 50/60Hz(ACアダプタ)12VA以下上部径×底径×高さ(mm)【丸深皿】195×155×200内容量1セット
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
ひょう量(g)
最小表示(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65862225S321-74762-13動物天びん UP2202X、丸深皿22000.01
276,000
259,800
285,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
65862241S321-74762-15動物天びん UP4202X、丸深皿42000.01
285,000
269,800
296,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
65862250S321-74762-16動物天びん UP6202X、丸深皿62000.01
309,000
289,800
318,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
65862259S321-74762-18動物天びん UP4201X、丸深皿42000.1
261,000
239,800
263,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
65862268S321-74762-19動物天びん UP8201X、丸深皿82000.1
297,000
279,800
307,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする