Uボンド 400g 施工用補修材

Uボンド 400g 施工用補修材 - ニッショウ機器Uボンド 400g 施工用補修材 - ニッショウ機器Uボンド 400g 施工用補修材 - ニッショウ機器Uボンド 400g 施工用補修材 - ニッショウ機器

『Uボンド』は、ポリイソシアネートとポリオールの付加反応を利用した無溶剤反応型接着剤です。主剤と硬化剤の二液タイプで混合した後すばやく反応し、短時間で接着体に強い接着性が得られ、コンクリート、木材および金属の接着、シールに使用されます。また、無溶剤で化学反応で硬化するため肉やせがなく硬化後の変形がありません。硬化反応速度が3~4時間(20℃)で実用強度が得られます。

用途コンクリート、木、陶磁器、金属、各種プラスチック等の接着およびシール材に。硬さ(ショア―A)50可使時間(分)40分(ポットライフ at 20℃)※温度によって変化します。密度主剤A液:300g、硬化剤B液:100g、混合液:1.38kg/L塗布方法ヘラ、コテ、カートリッジ線膨張係数6×10-5/℃危険等級強度接着強度(せん断接着):3~5MPa、引張強度:1.6MPa危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類作業温度範囲(℃)5~40硬化時間3~4時間(at 20℃)※20℃未満の場合、硬化時間は長くなります。燃焼性硬化前:非引火性、硬化後:可燃性危険物の性状非水溶性内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ポリエチレン、ポリプロピレン、軟質ビニール、フッ素樹脂、ゴムには接着しません。貴金属や高級陶器品及び食器には使用しないでください。使用器具の洗浄は反応が速いですのでポットライフの時間内で行ってください。使用時は必ず浸透性のないゴム手袋等を着用してください。使用時は防毒マスクを着用ください。密閉性の高い屋内での使用の際は必ず換気を行ってください。PartA(主剤)とPartB(硬化剤)の混合が十分でないと効果が不十分になり接着不良となります。混合物が衣類などに付着しますと硬化し除去出来ませんのでご注意ください。混合に使用した器具はなるべく早く布などで拭き取り塗料用シンナー等で洗浄してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658809316300076611
オープン
8,308
9,139(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥800/税込¥880
沖縄地方1¥3,500/税込¥3,850
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする