曜日別特売

有線トルクドライバー

有線トルクドライバー - KANON(中村製作所)

締め付けトルク値は細かい調整が可能です
セット値に達すると空転します
CN15~30LTDKは専用ビットCBタイプ コレットチャックで固定
CN60~N10LTDKは市販品共通SBタイプ
負荷方向:右
精度:±3%

内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
握り径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66012786CN60LTDK-SWP11025
41,500
39,980
43,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
66012795CN120LTDK-SWP15730
42,000
41,980
46,178(税込)
91日以内出荷
返品不可
66012811CN200LTDK-SWP15734
45,000
44,980
49,478(税込)
91日以内出荷
返品不可
66012820CN300LTDK-SWP15734
45,000
44,980
49,478(税込)
91日以内出荷
返品不可
66012829CN500LTDK-SWP20040
48,500
47,980
52,778(税込)
91日以内出荷
返品不可
66012838N10LTDK-SWP23545
51,000
49,980
54,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする