デジタルトルクレンチ(700QCK付

デジタルトルクレンチ(700QCK付 KANON(中村製作所)

締め付けトルク、戻しトルク(緩めトルク)の測定がデジタル表示で確認できます。
表示部はグラフィック有機ELを採用により視認性に優れ、暗い場所でも明瞭に読み取れます。
SCKスパナ、RCKメガネ、HCKヘキサゴンヘッドにも交換可能です。(DTC-N100REV、DTC-N200REVには引掛スパナヘッドNCKも使用できます。)
目標トルクを設定(プリセット)すると、到達点に近づく変化音で確認できます。
電源:高性能リチウムイオン電池 18650 (3400mAh 3.7V 12.58Wh) 質量:48g
精度:±1%+1 digit
角度表示あり
Bluetooth機能あり

適合【交換ヘッド】700Q、S、R 全長(mm)1063 寸法D(Φmm)30 有効長(mm)1045 最小読取値0.1 N・m 寸法C(Φmm)34 保証精度50~500 N・m 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66011481 DTC-N500REV-F
255,000
229,800
252,780 (税込)
31日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする