曜日別特売

トルクレンチ(樹脂グリップタイプ

トルクレンチ(樹脂グリップタイプ - KANON(中村製作所)

握り易い樹脂グリップで、作業がスムース。
ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴン、引掛スパナ と交換できます。
トルク値は、5N・mから100N・mまで各機種揃っており、容量の 範囲内で自由に調整できます。
トルク値設定は、六角レンチのみで可能です。
六角レンチは附属しておりません。
精度は±3%まで保証します。
モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。

内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
全長(mm)
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
有効長(mm)
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66011411N50BCK22721510~500.5
23,600
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
66011420N100BCK31832020~1001
25,000
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
66012086N50BCK(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)22721510~500.5
オープン
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66012095N50BCK(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)22721510~500.5
オープン
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66012111N100BCK(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)31832020~1001
オープン
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66012120N100BCK(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)31832020~1001
オープン
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする