KANON(中村製作所)
ダイヤル型トルクレンチ
ダイヤル目盛りタイプのトルクレンチ
左右両用で一般・検査用どちらも使用できます
ダイヤル側面に堅牢なガードが取り付けております
置針付タイプ 「N-TOK-G」も有ります
全長(mm)
955
角ドライブ(mm)
19.05(3/4”)
精度(%)
±3
トルク測定範囲(N・m)
40~420
最小目盛(N・m)
10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66010239
N420TOK(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)
1セット
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66010248
N420TOK(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66011368
N420TOK
1本
¥
56,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。