曜日別特売

プレート型トルクレンチ(置針)

プレート型トルクレンチ(置針) - KANON(中村製作所)

プレート目盛りタイプのトルクレンチ
左右両用なので検査用に最適
シンプル構造だから誰でも扱いやすく長寿命です
保証精度 : ±3%
置き針付き

注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
角ドライブ(mm)
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
寸法H(mm)
有効長(mm)
寸法B(mm)
角ドライブ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66010160N90FK-G(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット388【ヘッド部】58330【目盛板】11412.7
オープン
46,980
51,678(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66010169N90FK-G(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット388【ヘッド部】58330【目盛板】11412.7
オープン
46,980
51,678(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66010178N130FK-G(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット441【ヘッド部】58380【目盛板】11412.7
オープン
54,980
60,478(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66010187N130FK-G(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット441【ヘッド部】58380【目盛板】11412.7
オープン
54,980
60,478(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66010196N280FK-G(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット587【ヘッド部】82520【目盛板】12419.05
オープン
80,980
89,078(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66010205N280FK-G(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット587【ヘッド部】82520【目盛板】12419.05
オープン
80,980
89,078(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66010221N420FK-G(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット853【ヘッド部】48725【目盛板】18619.05
オープン
96,980
106,678(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66010230N420FK-G(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット853【ヘッド部】48725【目盛板】18619.05
オープン
96,980
106,678(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66011325N90FK-G1本388【ヘッド部】58330【目盛板】11412.7
38,900
35,980
39,578(税込)
61日以内出荷
返品不可
66011341N130FK-G1本441【ヘッド部】58380【目盛板】11412.7
48,600
44,980
49,478(税込)
61日以内出荷
返品不可
66011350N280FK-G1本587【ヘッド部】82520【目盛板】12419.05
72,800
67,980
74,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
66011359N420FK-G1本853【ヘッド部】48725【目盛板】18619.05
84,900
78,980
86,878(税込)
61日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする