KANON(中村製作所)
プリセット形 送信器用台座付 トルクレンチ
ラチェット式なので繰り返し作業に最適
既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかります
ギアを逆に入れ替えれば左締めも可能です
内容量
1本
注意
※ご希望のトルク値指定が必要となります
全8種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
187
232
257
359
399
491
角ドライブ(mm)
6.35
9.53
12.7
トルク調整範囲(N・m)
選択してください
4~12
5~25
10~50
20~90
20~100
40~140
40~180
40~200
最小目盛(N・m)
0.2
0.5
1
2
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
有効長(mm)
角ドライブ(mm)
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66012847
N12QLK-MB
187
130
6.35
4~12
0.2
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66012856
N25QLK-MB
232
165
9.53
5~25
0.2
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66012865
N50QLK-MB
257
180
9.53
10~50
0.5
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66012881
N90QLK-MB
359
280
12.7
20~90
1
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66012890
N100QLK-MB
359
280
12.7
20~100
1
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66012899
N140QLK-MB
399
320
12.7
40~140
1
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66012908
N180QLK-MB
491
400
12.7
40~180
2
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66012917
N200QLK-MB
491
400
12.7
40~200
2
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください