KANON(中村製作所)
ヘッド交換式 プリセット形 送信機用台座付 トルクレンチ
既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかります
ヘッド交換タイプです
ヘッドはラチェット(QCK)、スパナ(SCK)、メガネ(RCK)、ヘキサゴン(HCK)と交換ができます
保証精度:±3%
内容量
1本
注意
※ご希望のトルク値指定が必要となります
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
有効長(mm)
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66012926
N12LCK-MB
174
160
4~12
0.2
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66012935
N25LCK-MB
208
190
5~25
0.2
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66012951
N50LCK-MB
238
215
10~50
0.5
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66012960
N100LCK-MB
331
320
20~100
1
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66012969
N200LCK-MB
455
445
40~200
2
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください