曜日別特売

メガネ式 単能形 有線トルクレンチ(トルクフリー

メガネ式 単能形 有線トルクレンチ(トルクフリー - KANON(中村製作所)

既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかります
保証精度:±3%

内容量1本
注意
※調整の際は、必ずKANONトルクレンチアナライザーをご使用ください。アナライザーがないと調整できません。
※ご自身でのトルク値の設定は必要です
全28種類を絞り込む
全長(mm)
口径(Φmm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
口径(Φmm)
使用範囲(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66012488N127RSPK-19-SWPM415【メガネ】19【適合トルクセット】25~127
オープン
139,800
153,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
66012497N127RSPK-22-SWPM415【メガネ】22【適合トルクセット】25~127
オープン
139,800
153,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
66012506N127RSPK-24-SWPM415【メガネ】24【適合トルクセット】25~127
オープン
139,800
153,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
66012515N127RSPK-27-SWPM428【メガネ】27【適合トルクセット】25~127
オープン
139,800
153,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
66012531N127RSPK-30-SWPM428【メガネ】30【適合トルクセット】25~127
オープン
139,800
153,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
66012540N127RSPK-32-SWPM428【メガネ】32【適合トルクセット】25~127
オープン
139,800
153,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
66012549N127RSPK-36-SWPM437【メガネ】36【適合トルクセット】25~127
オープン
139,800
153,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
66012558N170RSPK-19-SWPM470【メガネ】19【適合トルクセット】32~170
オープン
139,800
153,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
66012567N170RSPK-22-SWPM470【メガネ】22【適合トルクセット】32~170
オープン
139,800
153,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
66012576N170RSPK-24-SWPM470【メガネ】24【適合トルクセット】32~170
オープン
139,800
153,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
66012585N170RSPK-27-SWPM474【メガネ】27【適合トルクセット】32~170
オープン
139,800
153,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
66012601N170RSPK-30-SWPM474【メガネ】30【適合トルクセット】32~170
オープン
139,800
153,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
66012610N170RSPK-32-SWPM474【メガネ】32【適合トルクセット】32~170
オープン
139,800
153,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
66012619N230RSPK-19-SWPM605【メガネ】19【適合トルクセット】48~230
オープン
149,800
164,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
66012628N230RSPK-22-SWPM608【メガネ】22【適合トルクセット】48~230
オープン
149,800
164,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
66012637N230RSPK-24-SWPM608【メガネ】24【適合トルクセット】48~230
オープン
149,800
164,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
66012646N230RSPK-27-SWPM608【メガネ】27【適合トルクセット】48~230
オープン
149,800
164,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
66012655N230RSPK-30-SWPM610【メガネ】30【適合トルクセット】48~230
オープン
149,800
164,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
66012671N230RSPK-32-SWPM610【メガネ】32【適合トルクセット】48~230
オープン
149,800
164,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
66012680N230RSPK-36-SWPM612【メガネ】36【適合トルクセット】48~230
オープン
149,800
164,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
66012689N230RSPK-41-SWPM612【メガネ】41【適合トルクセット】48~230
オープン
149,800
164,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
66012698N320RSPK-22-SWPM682【メガネ】22【適合トルクセット】68~320
オープン
179,800
197,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
66012707N320RSPK-24-SWPM685【メガネ】24【適合トルクセット】68~320
オープン
179,800
197,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
66012716N320RSPK-27-SWPM685【メガネ】27【適合トルクセット】68~320
オープン
179,800
197,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
66012725N320RSPK-30-SWPM685【メガネ】30【適合トルクセット】68~320
オープン
179,800
197,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
66012741N320RSPK-32-SWPM688【メガネ】32【適合トルクセット】68~320
オープン
179,800
197,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
66012750N320RSPK-36-SWPM688【メガネ】36【適合トルクセット】68~320
オープン
179,800
197,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
66012759N320RSPK-41-SWPM688【メガネ】41【適合トルクセット】68~320
オープン
179,800
197,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする