曜日別特売

ラチェット式 単能形 送信機用台座付 トルクレンチ(トルクフリー

ラチェット式 単能形 送信機用台座付 トルクレンチ(トルクフリー - KANON(中村製作所)

既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかります
グリップ付タイプも有ります(N6~N140QSPKH)
ご希望のトルク値にセットします
トルク値の変更は専用工具とアナライザーが必要です
保証精度:±3%

内容量1本
注意
※調整の際は、必ずKANONトルクレンチアナライザーをご使用ください。アナライザーがないと調整できません。
※ご自身でのトルク値の設定は必要です
全6種類を絞り込む
全長(mm)
角ドライブ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
有効長(mm)
角ドライブ(mm)
使用範囲(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66012978N12QSPK-MB2201256.35(1/4)【適合トルクセット】4~12
オープン
38,980
42,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
66012987N25QSPK-MB2201659.53(3/8)【適合トルクセット】5~25
オープン
38,980
42,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
66012996N50QSPK-MB2401809.53(3/8)【適合トルクセット】10~50
オープン
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
66013005N100QSPK-MB34028012.7(1/2)【適合トルクセット】20~100
オープン
42,980
47,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
66013030N200QSPK-MB463.539012.7(1/2)【適合トルクセット】40~200
オープン
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
66013039N280QSPK-MB66460019.05(3/4)【適合トルクセット】40~280
オープン
62,980
69,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする