KANON(中村製作所)
ラチェット式 単能形 有線トルクレンチ(トルクフリー
既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかります
グリップ付タイプも有ります(N6~N140QSPKH)
トルク値の変更は専用工具とアナライザーが必要です
保証精度:±3%
全長(mm)
664
有効長(mm)
600
角ドライブ(mm)
19.05(3/4)
使用範囲(N・m)
【適合トルクセット】40~280
内容量
1本
注意
※調整の際は、必ずKANONトルクレンチアナライザーをご使用ください。アナライザーがないと調整できません。
※ご自身でのトルク値の設定は必要です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66012768
N280QSPK-SWPM
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
61日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください