曜日別特売

メガネ式 単能形 送信機用台座付 トルクレンチ(トルクフリー

メガネ式 単能形 送信機用台座付 トルクレンチ(トルクフリー - KANON(中村製作所)

既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかります
保証精度:±3%

内容量1本
注意
※調整の際は、必ずKANONトルクレンチアナライザーをご使用ください。アナライザーがないと調整できません。
※ご自身でのトルク値の設定は必要です
全51種類を絞り込む
全長(mm)
口径(Φmm)
51種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
口径(Φmm)
使用範囲(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66013818N21RSPK10-MB225【メガネ】10【適合トルクセット】4~21
オープン
47,980
52,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
66013827N21RSPK11-MB225【メガネ】11【適合トルクセット】4~21
オープン
47,980
52,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
66013836N21RSPK12-MB225【メガネ】12【適合トルクセット】4~21
オープン
47,980
52,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
66013845N21RSPK13-MB225【メガネ】13【適合トルクセット】4~21
オープン
47,980
52,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
66013861N21RSPK14-MB225【メガネ】14【適合トルクセット】4~21
オープン
47,980
52,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
66013870N21RSPK17-MB228【メガネ】17【適合トルクセット】4~21
オープン
47,980
52,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
66013879N21RSPK19-MB228【メガネ】19【適合トルクセット】4~21
オープン
47,980
52,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
66013888N21RSPK22-MB228【メガネ】22【適合トルクセット】4~21
オープン
47,980
52,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
66013897N42RSPK11-MB268【メガネ】11【適合トルクセット】9~42
オープン
48,980
53,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
66013906N42RSPK12-MB268【メガネ】12【適合トルクセット】9~42
オープン
48,980
53,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
66013915N42RSPK13-MB268【メガネ】13【適合トルクセット】9~42
オープン
48,980
53,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
66013931N42RSPK14-MB268【メガネ】14【適合トルクセット】9~42
オープン
48,980
53,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
66013940N42RSPK17-MB273【メガネ】17【適合トルクセット】9~42
オープン
48,980
53,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
66013949N42RSPK19-MB273【メガネ】19【適合トルクセット】9~42
オープン
48,980
53,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
66013958N42RSPK22-MB273【メガネ】22【適合トルクセット】9~42
オープン
48,980
53,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
66013967N73RSPK14-MB343【メガネ】14【適合トルクセット】14~73
オープン
42,980
47,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
66013976N73RSPK17-MB343【メガネ】17【適合トルクセット】14~73
オープン
42,980
47,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
66013985N73RSPK19-MB348【メガネ】19【適合トルクセット】14~73
オープン
47,980
52,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
66014001N73RSPK22-MB348【メガネ】22【適合トルクセット】14~73
オープン
47,980
52,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
66014010N73RSPK24-MB348【メガネ】24【適合トルクセット】14~73
オープン
47,980
52,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
66014019N73RSPK27-MB353【メガネ】27【適合トルクセット】14~73
オープン
47,980
52,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
66014028N73RSPK30-MB353【メガネ】30【適合トルクセット】14~73
オープン
47,980
52,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
66014037N73RSPK32-MB353【メガネ】32【適合トルクセット】14~73
オープン
47,980
52,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
66014046N127RSPK19-MB415【メガネ】19【適合トルクセット】25~127
オープン
129,800
142,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
66014055N127RSPK22-MB415【メガネ】22【適合トルクセット】25~127
オープン
129,800
142,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
66014071N127RSPK24-MB415【メガネ】24【適合トルクセット】25~127
オープン
129,800
142,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
66014080N127RSPK27-MB428【メガネ】27【適合トルクセット】25~127
オープン
129,800
142,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
66014089N127RSPK30-MB428【メガネ】30【適合トルクセット】25~127
オープン
129,800
142,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
66014098N127RSPK32-MB428【メガネ】32【適合トルクセット】25~127
オープン
129,800
142,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
66014107N127RSPK36-MB437【メガネ】36【適合トルクセット】25~127
オープン
129,800
142,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
66014116N170RSPK19-MB470【メガネ】19【適合トルクセット】32~170
オープン
129,800
142,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
66014125N170RSPK22-MB470【メガネ】22【適合トルクセット】32~170
オープン
129,800
142,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
66014141N170RSPK24-MB470【メガネ】24【適合トルクセット】32~170
オープン
129,800
142,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
66014150N170RSPK27-MB474【メガネ】27【適合トルクセット】32~170
オープン
129,800
142,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
66014159N170RSPK30-MB474【メガネ】30【適合トルクセット】32~170
オープン
129,800
142,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
66014168N170RSPK32-MB474【メガネ】32【適合トルクセット】32~170
オープン
129,800
142,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
66014177N230RSPK19-MB605【メガネ】19【適合トルクセット】48~230
オープン
139,800
153,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
66014186N230RSPK22-MB608【メガネ】22【適合トルクセット】48~230
オープン
139,800
153,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
66014195N230RSPK24-MB608【メガネ】24【適合トルクセット】48~230
オープン
139,800
153,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
66014211N230RSPK27-MB608【メガネ】27【適合トルクセット】48~230
オープン
139,800
153,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
66014220N230RSPK30-MB610【メガネ】30【適合トルクセット】48~230
オープン
139,800
153,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
66014229N230RSPK32-MB610【メガネ】32【適合トルクセット】48~230
オープン
139,800
153,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
66014238N230RSPK36-MB612【メガネ】36【適合トルクセット】48~230
オープン
139,800
153,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
66014247N230RSPK41-MB612【メガネ】41【適合トルクセット】48~230
オープン
139,800
153,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
66014256N320RSPK22-MB682【メガネ】22【適合トルクセット】68~320
オープン
159,800
175,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
66014265N320RSPK24-MB685【メガネ】24【適合トルクセット】68~320
オープン
159,800
175,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
66014281N320RSPK27-MB685【メガネ】27【適合トルクセット】68~320
オープン
159,800
175,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
66014290N320RSPK30-MB685【メガネ】30【適合トルクセット】68~320
オープン
159,800
175,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
66014299N320RSPK32-MB688【メガネ】32【適合トルクセット】68~320
オープン
159,800
175,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
66014308N320RSPK36-MB688【メガネ】36【適合トルクセット】68~320
オープン
159,800
175,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする