曜日別特売

ヘッド交換式 単能形 送信機用台座付 トルクレンチ(トルクフリー

ヘッド交換式 単能形 送信機用台座付 トルクレンチ(トルクフリー - KANON(中村製作所)

既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかります
ヘッド交換タイプです
ヘッドはスパナ(SCK)、メガネ(RCK)、ヘキサゴン(HCK)、フックヘッド(NCK)ラチェット(QCK)があります
保証精度:±3%

内容量1本
注意
※調整の際は、必ずKANONトルクレンチアナライザーをご使用ください。アナライザーがないと調整できません。
※ご自身でのトルク値の設定は必要です
全6種類を絞り込む
全長(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
全長(mm)
有効長(mm)
使用範囲(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66013048N12SPCK-MB【交換ヘッド】12Q、25Q、S、R、H161160【適合トルクセット】4~12
オープン
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
66013057N25SPCK-MB【交換ヘッド】25Q、S、R、H196190【適合トルクセット】5~25
オープン
35,980
39,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
66013066N50SPCK-MB【交換ヘッド】50Q、S、R、H220215【適合トルクセット】10~50
オープン
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
66013075N100SPCK-MB【交換ヘッド】100Q、S、R、H、N312320【適合トルクセット】20~100
オープン
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
66013091N200SPCK-MB【交換ヘッド】200Q、S、R、H、N428435【適合トルクセット】40~200
オープン
43,980
48,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
66013100N280SPCK-MB【交換ヘッド】280Q、S、R、H590657【適合トルクセット】40~280
オープン
55,980
61,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする