柏田製作所
牛床革腕カバー(革ひも)
材質
国産牛床革
サイズ
F
寸法(cm)
肩口:20
全長(cm)
52
袖口(cm)
13.5
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66017799
802A
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください