ベッスル
ダニパチノン
イヤな静電気のパチパチを軽減するクッションです。
内蔵された静電気除去シートが帯電した静電気を吸収し放電します。
用途
カークッション
材質
【生地】ポリエステル【中材】ウレタンフォーム
色
ブラック
タイプ
ダブルクッション
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
45×45×2
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66034721
27220006
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください