ベッスル
静電キルト
静電気のショックを軽減
静電気が起こりやすい状態を抑えて快適に保つ
「帯電防止加工」を施しています
用途
カークッション
材質
【生地】ポリエステル【中材】ウレタンフォーム
色
ブラック
タイプ
シングルクッション
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
45×95×2
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66034748
30880006
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください