タイデンSC

タイデンSC - ベッスルタイデンSC - ベッスルタイデンSC - ベッスル

静電気のショックを軽減
静電気が起こりやすい状態を抑えて快適に保つ
「帯電防止加工」を施しています

用途カークッション材質【生地】ポリエステル【中材】ウレタンフォームブラックタイプダブルクッション寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)45×45×2内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6603470520870006
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする