AE-23A-P エンクロージャー
仕様●IR LED:VAIR LED 48W、10~40°/150~350 m●ファン制御:≧40℃でON、≦35℃でOFF
適合カメラ:全VIVOTEKボックスカメラ
セット内容クイックインストールガイド、スクリューキット、壁取付ブラケット(AM-21E)、サンシールド(AE-2S1)、48W IR(AI-109)
取付方式壁取付、天井取付、コーナー取付、スタンディング取付
消費電力(W)(ファン)2、(窓ヒーター)10、(その他)2
出力AC/DC 24V1、DC 12V1
制御窓ヒーター:≦30℃でON、≧35℃でOFF
耐衝撃性IK10(鋳造アルミ筐体)
最大出力電力(W)可能:80
動作温度(℃)-20~65(IR ON時 -20~50
防水保護等級IP68
入力電圧24V AC/DC(Snap-in IR用26~28VDC)
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |