曜日別特売

ゴールドフレームライン グローブ

ゴールドフレームライン グローブ - ODELIC(オーデリック)ゴールドフレームライン グローブ - ODELIC(オーデリック)ゴールドフレームライン グローブ - ODELIC(オーデリック)ゴールドフレームライン グローブ - ODELIC(オーデリック)ゴールドフレームライン グローブ - ODELIC(オーデリック)ゴールドフレームライン グローブ - ODELIC(オーデリック)ゴールドフレームライン グローブ - ODELIC(オーデリック)ゴールドフレームライン グローブ - ODELIC(オーデリック)

ミニマルで直線的な意匠と、浮遊感のある真球グローブの組み合わせ。
ガラスと金属の素材感が、上質な空間を演出します。

その他【光束維持】40000時間材質鋼/ガラス形状【LED】電球ミニクリプトン形規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V制御逆位相制御光源LED調光方式【連続調光】100-5%LED交換可能内容量1台
全18種類を絞り込む
質量(kg)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
タイプ
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66049396OC257259BRΦ3208.5サテンゴールド色/乳白ケシ【調光】LC-FREE調光・調色タイプねじ込式
240,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66049405OC257260BRΦ3206.8サテンゴールド色/乳白ケシ【調光】LC-FREE調光・調色タイプねじ込式
192,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66049421OC257261BRΦ3208.5マットブラック色/乳白ケシ【調光】LC-FREE調光・調色タイプねじ込式
240,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66049430OC257262BRΦ3206.8マットブラック色/乳白ケシ【調光】LC-FREE調光・調色タイプねじ込式
192,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66052047OC257259LCRΦ3208.5サテンゴールド色/乳白ケシ【調光】LC調光タイプねじ込式
208,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66052056OC257259NCRΦ3208.5サテンゴールド色/乳白ケシ【調光】LC調光タイプねじ込式
208,000
139,800
153,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66052065OC257260LCRΦ3206.8サテンゴールド色/乳白ケシ【調光】LC調光タイプねじ込式
168,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66052081OC257260NCRΦ3206.8サテンゴールド色/乳白ケシ【調光】LC調光タイプねじ込式
168,000
109,800
120,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66052090OC257261LCRΦ3208.5マットブラック色/乳白ケシ【調光】LC調光タイプねじ込式
208,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66052099OC257261NCRΦ3208.5マットブラック色/乳白ケシ【調光】LC調光タイプねじ込式
208,000
139,800
153,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66052108OC257262LCRΦ3206.8マットブラック色/乳白ケシ【調光】LC調光タイプねじ込式
168,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66052117OC257262NCRΦ3206.8マットブラック色/乳白ケシ【調光】LC調光タイプねじ込式
168,000
109,800
120,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66052126OC257263BR9406.8サテンゴールド色/乳白ケシ【調光】LC-FREE調光・調色タイプ簡易取付A・ねじ込式
192,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
66052135OC257264BR9406.8マットブラック色/乳白ケシ【調光】LC-FREE調光・調色タイプ簡易取付A・ねじ込式
192,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
66052151OC257263LCR9406.8サテンゴールド色/乳白ケシ【調光】LC調光タイプ簡易取付A・ねじ込式
168,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
66052160OC257263NCR9406.8サテンゴールド色/乳白ケシ【調光】LC調光タイプ簡易取付A・ねじ込式
168,000
109,800
120,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
66052169OC257264LCR9406.8マットブラック色/乳白ケシ【調光】LC調光タイプ簡易取付A・ねじ込式
168,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
66052178OC257264NCR9406.8マットブラック色/乳白ケシ【調光】LC調光タイプ簡易取付A・ねじ込式
168,000
109,800
120,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする