曜日別特売

シャンデリア

シャンデリア - ODELIC(オーデリック)シャンデリア - ODELIC(オーデリック)シャンデリア - ODELIC(オーデリック)シャンデリア - ODELIC(オーデリック)シャンデリア - ODELIC(オーデリック)シャンデリア - ODELIC(オーデリック)シャンデリア - ODELIC(オーデリック)シャンデリア - ODELIC(オーデリック)

新たなスタンダード、LED電球フラット形を採用
器具高約100mmの薄型フォルムが空間にすっきりと溶け込みます。

規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V光源LEDランプ寿命40000時間LED交換可能内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
形状
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66049308OC257170CR鋼・ガラス【LED】電球フラット型Φ6567マットホワイト色・クロームメッキ/乳白ケシ
188,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
66049317OC257171CR鋼・ガラス【LED】電球フラット型Φ6065.4マットホワイト色・クロームメッキ/乳白ケシ
138,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
66049326OC257172CR鋼・ガラス【LED】電球フラット型Φ4863.8マットホワイト色・クロームメッキ/乳白ケシ
89,000
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
66052221OC257249LCRアルミ・アクリル【LED】電球ダイクロハロゲン形Φ30149-13727.4マットブラック色/乳白ケシ
478,000
309,800
340,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66052230OC257251LCRアルミ・アクリル【LED】電球ダイクロハロゲン形Φ30149-13727.4サテンゴールド色/乳白ケシ
498,000
329,800
362,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66052239OC257250LCRアルミ・アクリル【LED】電球ダイクロハロゲン形Φ30149-10726.3マットブラック色/乳白ケシ
408,000
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66052248OC257252LCRアルミ・アクリル【LED】電球ダイクロハロゲン形Φ30149-10726.3サテンゴールド色/乳白ケシ
428,000
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする