エクステリア ポーチライト

エクステリア ポーチライト - ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト - ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト - ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト - ODELIC(オーデリック)

余白の美を生むコンパクトなフォルム。ミニマルなデザインがファサードを引き立てます。

仕様【調光器】不可長さ(mm)211幅(mm)145寸法(mm)【出】167質量(kg)0.6コーキングレス型定格電圧(V)100構造防雨型定格消費電力(W)1.6平均演色評価数(Ra)80色温度(K)2700ランプ寿命20000時間ランプの種類LED電球フィラメント形1.6W(E17)No.271J光色電球色電源容量(VA)3LED交換可能内容量1台
注意
※建築側の電線穴は止水してください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66056938OG264295LD鋼(サテンゴールド色)114.3183
38,800
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
66056947OG264296LD鋼(黒色サテン)106.8171
38,800
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする