ODELIC(オーデリック)
エクステリア ポーチライト
シンプルな黒フレームのインダストリアルテイストポーチライト。フラットバーの手すりやウッド壁のエントランスなどシックな外構に似合います。
仕様
コーキングレス型
幅(mm)
118
寸法(mm)
【出】188
質量(kg)
1.9
高さ(mm)
208
消費電力(W)
3
定格電圧(V)
100
構造
防雨型
別売付属品
絶縁台(PF298W)
色温度(K)
2400
ランプの種類
LED電球フィラメントボール球Φ95 3W(E26)No.271E
エネルギー消費効率(Lm/W)
74.6
光源寿命
20000時間
光色
電球色
明るさ
白熱灯器具30W相当
電源容量(VA)
4
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
224
LED交換
可
内容量
1台
注意
※建築側の電源穴は止水してください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66056920
OG254871LC1
アルミダイカスト(黒色)
¥
28,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66056929
OG254872LC1
アルミダイカスト(鉄錆色)
¥
28,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください