曜日別特売

高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2

高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)
仕様【調光器】不可付属品送り用端子台付取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用、【グローブ】ねじ込式定格電圧(V)100構造防雨・防湿型平均演色評価数(Ra)94光源高演色LEDランプ寿命40000時間傾斜天井取付角度(°)90LED交換内容量1台
注意
※温泉地使用不可
全28種類を絞り込む
幅(mm)
定格消費電力(W)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66055617OW269017LR樹脂(白色)/アクリル(乳白)Φ3121.11008.7
15,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66055626OW269017NR樹脂(白色)/アクリル(乳白)Φ3121.11008.7
15,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66055635OW269018LR樹脂(黒色)/アクリル(乳白)Φ3121.11008.7
15,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66055651OW269018NR樹脂(黒色)/アクリル(乳白)Φ3121.11008.7
15,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66055660OW269034LR樹脂(白色)/アクリル(乳白)Φ3501.312413.2
18,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66055669OW269034NR樹脂(白色)/アクリル(乳白)Φ3501.312413.2
18,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66055678OW269034WR樹脂(白色)/アクリル(乳白)Φ3501.312413.2
18,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66055687OW269035LR樹脂(黒色)/アクリル(乳白)Φ3501.312413.2
18,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66055696OW269035NR樹脂(黒色)/アクリル(乳白)Φ3501.312413.2
18,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66055705OW269035WR樹脂(黒色)/アクリル(乳白)Φ3501.312413.2
18,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66055721OW269037LR樹脂(白色)/アクリル(乳白)Φ3501.31248.7
16,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66055730OW269037NR樹脂(白色)/アクリル(乳白)Φ3501.31248.7
16,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66055739OW269038LR樹脂(黒色)/アクリル(乳白)Φ3501.31248.7
16,600
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
66055748OW269038NR樹脂(黒色)/アクリル(乳白)Φ3501.31248.7
16,600
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
66055757OW269039LR樹脂(白色)/アクリル(乳白)Φ27019013.2
15,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66055766OW269039NR樹脂(白色)/アクリル(乳白)Φ27019013.2
15,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66055775OW269039WR樹脂(白色)/アクリル(乳白)Φ27019013.2
15,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66055791OW269040LR樹脂(黒色)/アクリル(乳白)Φ27019013.2
15,500
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
66055800OW269040NR樹脂(黒色)/アクリル(乳白)Φ27019013.2
15,500
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
66055809OW269040WR樹脂(黒色)/アクリル(乳白)Φ27019013.2
15,500
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
66055818OW269041LR樹脂(白色)/アクリル(乳白)Φ2701908.7
14,500
9,398
10,338(税込)
92日以内出荷
返品不可
66055827OW269041NR樹脂(白色)/アクリル(乳白)Φ2701908.7
14,500
9,398
10,338(税込)
92日以内出荷
返品不可
66055836OW269042LR樹脂(黒色)/アクリル(乳白)Φ2701908.7
14,500
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
66055845OW269042NR樹脂(黒色)/アクリル(乳白)Φ2701908.7
14,500
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
66055861OW269049LR樹脂(白色)/アクリル(乳白)Φ3171.11008.7
15,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66055870OW269049NR樹脂(白色)/アクリル(乳白)Φ3171.11008.7
15,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66055879OW269050LR樹脂(黒色)/アクリル(乳白)Φ3171.11008.7
15,600
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
66055888OW269050NR樹脂(黒色)/アクリル(乳白)Φ3171.11008.7
15,600
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする