曜日別特売

高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2

高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)
仕様【調光器】不可付属品送り用端子台付幅(mm)Φ260質量(kg)3.5取付【グローブ】ねじ込式高さ(mm)90消費電力(W)8.7定格電圧(V)100構造防雨型本体アルミダイカスト(オフホワイト)光源高演色LED取付場所壁・天井面兼用色温度(K)5000ランプの種類LED電球フラット形8.7W(GX53-1a)No.253SN光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)66.2光源寿命40000時間明るさFCL20W相当ガラス色乳白・透明電源容量(VA)10演色指数(Ra)94定格光束(Lm)576LED交換内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66055906OG254960NR
46,800
30,980
34,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする