曜日別特売

高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2 非調光

高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2 非調光 - ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2 非調光 - ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2 非調光 - ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2 非調光 - ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2 非調光 - ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2 非調光 - ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2 非調光 - ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2 非調光 - ODELIC(オーデリック)
仕様【調光器】不可【その他】非調光付属品送り用端子台付質量(kg)1.1取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用、【グローブ】ねじ込式高さ(mm)100定格電圧(V)100構造防雨・防湿型定格消費電力(W)13.2平均演色評価数(Ra)94光源高演色LED色温度(K)3500ランプ寿命40000時間ランプの種類LED電球フラット形13.2W(GX53-1a)No.253PW光色温白色明るさFCL30W相当電源容量(VA)15傾斜天井取付角度(°)90LED交換内容量1台
注意
※温泉地使用不可
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66055915OW269011WR樹脂(白色)/アクリル(乳白)Φ350103.71370
17,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66055931OW269012WR樹脂(黒色)/アクリル(乳白)Φ35093.61236
17,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66055940OW269013WR樹脂(白色)/アクリル(乳白)Φ31787.41154
17,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66055949OW269014WR樹脂(黒色)/アクリル(乳白)Φ31774.8988
17,800
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする