曜日別特売

高演色LED エクステリア ポーチライト 顔識別カメラ付 R15クラス2

高演色LED エクステリア ポーチライト 顔識別カメラ付 R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリア ポーチライト 顔識別カメラ付 R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリア ポーチライト 顔識別カメラ付 R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリア ポーチライト 顔識別カメラ付 R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリア ポーチライト 顔識別カメラ付 R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリア ポーチライト 顔識別カメラ付 R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)

長く愛される伝統的フォルム。タイトなエントランスの構えにもフィットするコンパクトサイズです

仕様コーキングレス型、【調光器】不可幅(mm)150寸法(mm)【出】202質量(kg)1.6取付【グローブ】化粧ネジ式高さ(mm)451備考顔識別カメラ付規格【高演色LED】R15クラス2消費電力(W)8.2定格電圧(V)100構造防雨型平均演色評価数(Ra)94機能録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付光源LED電球一般形5.6W(E26)No.295EL色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)14.8明るさ白熱灯器具40Wガラス色透明ケシ電源容量(VA)13定格光束(Lm)122LED交換可能内容量1台
注意
※建築側の電源穴は止水してください

※microSDカードを別途ご用意ください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体
別売付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66055590OG264322LCRアルミダイカスト(黒色)木台(PF310B1)
56,000
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
66055599OG264325LCRアルミダイカスト(鉄錆色)木台(PF310B1)
56,000
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
66055608OG264328LCRアルミダイカスト(オフホワイト色)木台(PF310W1)
56,000
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする